※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-104 角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ 46348368 BB-104 角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ 46348368

角切異形旗丁番 BB-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕上仙徳 注文コード46348368 品番BB-104
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕上など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。

材質真鍮 サイズ102× 76×4.0 寸法A(mm)102 寸法F(mm)11 寸法E(mm)6.25 寸法B(mm)76 寸法P(mm)15 仕上仙徳 寸法I(mm)14 寸法J(mm)6 寸法G(mm)15 寸法V(mm)1.2 寸法C1(mm)4 寸法C2(mm)3 ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする