※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
キャノン異形旗丁番 BB-105
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
117 / 15
仕上
仙徳
注文コード
46348447
品番
BB-105
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。
材質
真鍮
サイズ
102× 76×4.0
寸法L(mm)
117 / 15
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
11
寸法E(mm)
6.25
寸法B(mm)
76
仕上
仙徳
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
15
寸法V(mm)
1.2
寸法C1(mm)
4
寸法C2(mm)
3
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)