イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348495
品番
KLO08-010E
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
S45C
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G1/8
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G