イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348522
品番
KLO10-030KNNT
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25.6
寸法E(Φmm)
8
寸法E1(Φmm)
8.5
寸法I(mm)
7
手じめL(mm)
35.5
寸法L1(mm)
36
寸法l(mm)
24
寸法l1(mm)
12
二面幅h(mm)
19
六角対辺H(mm)
19
六角対辺H1(mm)
22
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.109
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
G