※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
ロング丁番 BF-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
寸法t(mm)
0.9
仕上
ニッケル
注文コード
46348560
品番
BF-3
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
サイズ
51
穴径(Φmm)
3.9
寸法H(mm)
51
寸法t(mm)
0.9
取付穴
4
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
4.8
仕上
ニッケル
注意
※取付けネジは付属しておりません。