※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
アングル丁番 BF-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
46348569
品番
BF-6
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
55
穴径(Φmm)
4
寸法H(mm)
55
取付穴
7
寸法P(mm)
4.5
仕上
クローム
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
20
注意
※取付けネジは付属しておりません。