イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348574
品番
KLO15-040E
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
29
寸法E(Φmm)
12
寸法E1(Φmm)
12
寸法I(mm)
7.5
手じめL(mm)
41.5
寸法L1(mm)
46
寸法l(mm)
29
寸法l1(mm)
16
二面幅h(mm)
24
六角対辺H(mm)
27
六角対辺H1(mm)
27
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.215
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
15
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G