イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
20
管接続口径
G1/2
注文コード
46348617
品番
KLO20-040E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,220
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
29
寸法E(Φmm)
17
寸法E1(Φmm)
12
寸法I(mm)
8
手じめL(mm)
45.5
寸法L1(mm)
52
寸法l(mm)
33
寸法l1(mm)
16
二面幅h(mm)
30
六角対辺H(mm)
36
六角対辺H1(mm)
27
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.385
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G1/2
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G