イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348644
品番
KLO22-060E
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
38
寸法E(Φmm)
18
寸法E1(Φmm)
16
寸法I(mm)
9
手じめL(mm)
46.5
寸法L1(mm)
52
寸法l(mm)
34
寸法l1(mm)
17
二面幅h(mm)
32
六角対辺H(mm)
36
六角対辺H1(mm)
36
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.416
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G3/4
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
22
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G