イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLO Oリングガスケット形エルボニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348687
品番
KLO28-080E
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
44
寸法E(Φmm)
22
寸法E1(Φmm)
22
寸法I(mm)
10
手じめL(mm)
55
寸法L1(mm)
62
寸法l(mm)
41
寸法l1(mm)
21
二面幅h(mm)
41
六角対辺H(mm)
46
六角対辺H1(mm)
41
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.807
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
35
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G