KLO38-120N KLO Oリングガスケット形エルボニップル イハラサイエンス 46348723 KLO38-120N KLO Oリングガスケット形エルボニップル イハラサイエンス 46348723

KLO Oリングガスケット形エルボニップル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46348723 品番 KLO38-120N
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D(Φmm)64 寸法E(Φmm)32 寸法E1(Φmm)36 寸法I(mm)12 手じめL(mm)69.5 寸法L1(mm)73 寸法l(mm)50 寸法l1(mm)21 二面幅h(mm)50 六角対辺H(mm)60 六角対辺H1(mm)55 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)1.277 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)21 管接続口径G1 1/2 温度範囲(℃)-20〜120 適合管外径(Φmm)38 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする