イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46348836
品番
KLS16-030E
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.352
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
16
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G