※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348858 BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348858

ステンレスバルカン丁番 BS-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)187 仕上 注文コード46348858 品番BS-101
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法L・仕上など14種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ127×102×3.0 寸法L(mm)187 寸法A(mm)127 寸法F(mm)26.5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)3 寸法P(mm)14 仕上 寸法I(mm)24 寸法J(mm)10.5 寸法V(mm)2 ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(10本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする