※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 丁番
ステンレスバルカン丁番 BS-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法L(mm)
162
仕上
金
注文コード
46348867
品番
BS-101
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
102×102×2.5
寸法L(mm)
162
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
27.3
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
2.5
寸法P(mm)
12.1
仕上
金
寸法I(mm)
19.5
寸法J(mm)
10
寸法V(mm)
2.5
ねじサイズ
【木ネジ】4.5×25(8本)