※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348971 BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348971

ステンレスバルカン丁番 BS-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)118 仕上仙徳 注文コード46348971 品番BS-101
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法L・仕上など14種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ76×49×1.5 寸法L(mm)118 寸法A(mm)76 寸法F(mm)29 寸法D(mm)11 寸法E(mm)9 寸法B(mm)49 寸法C(mm)1.5 寸法P(mm)7.5 仕上仙徳 寸法I(mm)9 寸法J(mm)7 寸法V(mm)1.5 ねじサイズ【木ネジ】3.5×22(6本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする