※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法L(mm)
143
仕上
金
注文コード
46348989
品番
BS-102L
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
127×127×3.0
寸法L(mm)
143
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
26.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
3
勝手
左
寸法P(mm)
14.2
仕上
金
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
10.5
寸法V(mm)
2
ねじサイズ
【木ネジ】4.5×25(10本)