曜日別特売
BS-102L ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマ 46349007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-102L ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマ 46349007
BS-102L ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマ 46349007

ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)118仕上注文コード46349007品番BS-102L
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレスサイズ102×102×3.0寸法L(mm)118寸法A(mm)102寸法F(mm)27寸法E(mm)10.5寸法B(mm)102寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)14.2仕上寸法I(mm)19.5寸法J(mm)10寸法V(mm)2ねじサイズ【木ネジ】4.5×25(8本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする