KMC06-010CE KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349116 KMC06-010CE KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349116

KMC スタッドエルボ(C形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349116 品番 KMC06-010CE
参考基準価格(税別)¥7,710 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質炭素鋼 質量(kg)0.078 定格圧力(MPa)14 管接続口径R1/8 温度範囲(℃)-20〜300 形状エルボ 寸法ミリサイズ OリングP9 適合管外径(Φmm)6 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする