KMC06-010E KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349125 KMC06-010E KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンス 46349125

KMC スタッドエルボ(C形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349125 品番 KMC06-010E
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(kg)0.091 定格圧力(MPa)50 管接続口径R1/8 温度範囲(℃)-20〜120 形状エルボ 寸法ミリサイズ OリングP9 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする