イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KMC スタッドエルボ(C形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349143
品番
KMC08-020E
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.165
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20〜120
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
Oリング
P12.5
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R