曜日別特売
BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349181
BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349181
BS-104 ステンレスキャノン旗丁番 BS-104 シロクマ 46349181

ステンレスキャノン旗丁番 BS-104

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)118仕上仙徳注文コード46349181品番BS-104
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

左右兼用タイプです。

材質ステンレスサイズ102× 76×3.0寸法L(mm)118寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法E(mm)6.25寸法B(mm)76寸法C(mm)3寸法P(mm)14.2仕上仙徳寸法I(mm)14寸法J(mm)6寸法G(mm)15ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする