イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KMC スタッドエルボ(C形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349186
品番
KMC12-030E
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.298
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜120
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
Oリング
P16
適合管外径(Φmm)
12
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R