画像準備中

KMC スタッドエルボ(C形)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349195 品番 KMC15-040E
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)0.36 定格圧力(MPa)40 管接続口径R1/2 温度範囲(℃)-20〜120 形状エルボ 寸法ミリサイズ OリングP18 適合管外径(Φmm)15 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする