※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスキャノン旗丁番 BS-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法L(mm)
118
仕上
金
注文コード
46349199
品番
BS-104
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用タイプです。
材質
ステンレス
サイズ
102× 76×3.0
寸法L(mm)
118
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
11
寸法E(mm)
6.25
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
3
寸法P(mm)
14.2
仕上
金
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
15
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)