イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KMC スタッドエルボ(C形)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349247
品番
KMC20-060E
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜120
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
Oリング
P25
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R