KNナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349335 品番 KN15-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様B形 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ナット 質量(kg)0.045 管接続口径M22×1.5 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 適合管外径(Φmm)15 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする