※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KP-D 圧力計用ガスケット(銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349782
品番
KP-D-01
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
11
寸法d(Φmm)
6
材質
りん脱酸銅
厚さ(mm)
2
温度範囲(℃)
-20〜250