※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP-D-02 KP-D 圧力計用ガスケット(銅) イハラサイエンス 46349791 KP-D-02 KP-D 圧力計用ガスケット(銅) イハラサイエンス 46349791

KP-D 圧力計用ガスケット(銅)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349791 品番 KP-D-02
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
寸法D(Φmm)14 寸法d(Φmm)6 材質りん脱酸銅 厚さ(mm)2 温度範囲(℃)-20〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする