イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349816
品番
KRE08-060E
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.032
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:8
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付