KRE12-060E KRE レジューサー イハラサイエンス 46349843 KRE12-060E KRE レジューサー イハラサイエンス 46349843

KRE レジューサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6 呼び適合継手:12 注文コード46349843 品番KRE12-060E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合管外径・呼びなど37種類から選べます 他の種類を見る
形状レジューサー 質量(kg)0.036 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 温度範囲(℃)-20〜250 呼び適合継手:12 適合管外径(Φmm)6 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする