イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349877
品番
KRE13-110N
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.059
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:13(1/4)
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
スリーブタイプ
エンベロープなし