イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349895
品番
KRE15-100E
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.061
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:15
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付