イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349913
品番
KRE16-100E
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.071
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:16
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付