イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349947
品番
KRE17-130N
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.084
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:17(3/8)
適合管外径(Φmm)
13.8
適合管外径(インチ)
1/4
スリーブタイプ
エンベロープなし