KRE18-150E KRE レジューサー イハラサイエンス 46349965 KRE18-150E KRE レジューサー イハラサイエンス 46349965

KRE レジューサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349965 品番 KRE18-150E
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状レジューサー 質量(kg)0.123 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜250 呼び適合継手:18 適合管外径(Φmm)15 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする