イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350053
品番
KRE25-200E
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.231
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:25
適合管外径(Φmm)
20
スリーブタイプ
エンベロープ付