イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350062
品番
KRE27-170N
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.221
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:27(3/4)
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし