イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KRE レジューサー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350175
品番
KRE38-300N
参考基準価格(税別)
¥8,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
レジューサー
質量(kg)
0.475
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
温度範囲(℃)
-20〜250
呼び
適合継手:38
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付