イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350193
品番
KSA06-010E
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.038
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc