※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350227
品番
KSA08-020E
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.056
適合管外径(Φmm)
8
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc