イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350263
品番
KSA11-020N
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
管接続口径
Rc1/4
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.06
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
Rc