イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
温度範囲(℃)
-20〜300
注文コード
46350281
品番
KSA12-030CE
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
Rc3/8
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
コネクタ
質量(kg)
0.072
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
Rc