イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350315
品番
KSA15-030E
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
Rc3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.122
適合管外径(Φmm)
15
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc