イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
18
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350367
品番
KSA18-040E
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
管接続口径
Rc1/2
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.201
適合管外径(Φmm)
18
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc