※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
唐草戸引手 MZ-3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46350407
品番
MZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
中
寸法L(mm)
65
寸法W(mm)
40
仕上
GB
容量(GB)
中 GB