※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZ-3 唐草戸引手 MZ-3 シロクマ 46350416 MZ-3 唐草戸引手 MZ-3 シロクマ 46350416

唐草戸引手 MZ-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46350416 品番MZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 サイズ 寸法L(mm)57 寸法W(mm)35 仕上GB 容量(GB)小 GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする