イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KSA コネクタ(めす)
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
28
温度範囲(℃)
-20〜250
注文コード
46350473
品番
KSA28-080E
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・温度範囲
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
Rc1
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
コネクタ
質量(kg)
0.498
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
Rc