※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KSL 隔壁締付エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350534
品番
KSL06-000E
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥
3,888
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.102
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
6
スリーブタイプ
エンベロープ付