KSL20-000E KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンス 46350604 KSL20-000E KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンス 46350604

KSL 隔壁締付エルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350604 品番 KSL20-000E
参考基準価格(税別)¥8,840 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
形状エルボ 質量(kg)0.561 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)20 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする