KSP 圧力計用ソケット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46350665 品番 KSP-1/2-8-B-1
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様B-1形 適合(ガスケット)KP-B-03 材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771) 形状ソケット 全長(mm)41 質量(kg)0.082 定格圧力(MPa)7 管接続口径G1/2 材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700) 適合管外径(Φmm)8 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする